ハンドホルダー ベルトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17139897 品番BL02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。
円筒型ライト適応サイズ:約Φ18〜32mm(外径)
ハンドル適応サイズ:約Φ19〜24mm
取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)

付属品滑り止めゴム 本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25 本体質量(g)約20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする