(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17139985 品番 M3x8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:61-102 長さ(mm)8 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号2 ねじピッチ0.5 皿頭径(Φmm)6 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
機械のメンテナンス

問題なし。少しだけ欲しかったので、小袋で助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする