SKC
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
#4NF48
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
48
注文コード
17140192
品番
# 4NF48 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#4NF48
ねじ径
#4NF48
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
40(UNC)、48(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
2.845
1インチ当たり山数
48
商品豆知識
ハンドタップの種類