(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17140195 品番 M4x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:612-138 長さ(mm)100 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号2 ねじピッチ0.7 皿頭径(Φmm)8 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
機械のメンテナンス

問題なし。少しだけ欲しかったので、小袋で助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする