OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の 皿小ねじ
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17140247
品番
M5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-125
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
皿頭径(Φmm)
10
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。