SKC
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
7/8NF14
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
14
注文コード
17140375
品番
7/8NF14 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/8NF14
ねじ径
7/8NF14
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
9(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
7/8
商品豆知識
ハンドタップの種類