SKC
ハンドタップ(#3上) NF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
1NF12
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
12
注文コード
17140883
品番
1NF12 SKH
参考基準価格(税別)
¥22,375
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NF12
ねじ径
1NF12
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
8(UNC)、12・14(UNF)
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類