OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17141288
品番
M3x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-002
長さ(mm)
8
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.5
ナベ頭径(Φmm)
5.5
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。