(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17141376 品番 M4x8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:61-011 長さ(mm)8 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号2 ねじピッチ0.7 ナベ頭径(Φmm)7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする