OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17141891
品番
M2x15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:615-012
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.4
ナベ頭径(Φmm)
3.5
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。