曜日別特売

ハンドタップ(#3上) W SKSGⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法42W12
ねじ径42W12
内容量1個注文コード17142335品番42W12 SKSGⅡ
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び寸法42W12ねじ径42W12材質合金工具鋼(SKS)ねじ径(mm)421インチ当たり山数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする