SKC
ドリルタップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
呼び寸法
M4×0.70
M4×0.70
M4×0.70
M4×0.75
M3×0.50
M5×0.90
M5×0.80
M7×1.00
M9×1.25
M14×2.00
M16×2.00
M18×2.50
M20×2.50
M22×2.50
1/8W40
5/32W32
1/4W20
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M7
M9
M14
M16
M18
M20
M22
1/8W40
5/32W32
1/4W20
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142493
品番
M 4X0.70 SKH
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M4×0.70
ねじ径
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
高速度工具鋼(SKH)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
73
刃長(mm)
23
ドリル長(mm)
18
ねじ径(mm)
4