OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の トラス小ねじ
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17143081
品番
M8x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:61-265
長さ(mm)
30
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
十字穴番号
3
ねじピッチ
1.25
トラス頭径(Φmm)
17.8
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。