SKC
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径(inch)
1.1/4
1.1/2
1.1/4
1.3/4
1/2
1/4
1/8
1
2
3/4
3/8
5/8
7/8
ねじ径
1.1/4PT左
1.1/4PT左
1.1/4PT左
1.1/4PF左
1.1/4PS左
1.1/2PF左
1.1/2PS左
1.1/2PT左
1.3/4PF左
1.3/4PS左
1.3/4PT左
1/2PF14左
1/2PS14左
1/2PT14左
1/4PF19左
1/4PS19左
1/4PT19左
1/8PF28左
1/8PS28左
1/8PT28左
1PF11左
1PS11左
1PT11左
2PF左
3/4PF14左
3/4PS14左
3/4PT14左
3/8PF19左
3/8PS19左
3/8PT19左
5/8PF14左
5/8PS14左
5/8PT14左
7/8PF14左
7/8PS14左
7/8PT14左
全長(mm)
105
110
105
115
80
62
55
95
120
85
65
90
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143202
品番
1.1/4PT左 SKH
参考基準価格(税別)
¥93,850
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
1.1/4PT左
ねじ径
1.1/4PT左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
外径の基本サイズ(mm)
41.91
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.1/4