曜日別特売

ガス管用タップ PS・PF

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径1.1/8PS材質合金工具鋼(SKS)注文コード17143315品番1.1/8PS SKS
参考基準価格(税別)¥15,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストレート(PS)(角度55°)

呼び寸法1.1/8PSねじ径1.1/8PS材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)105刃長(mm)45シャンク径(Φmm)30外径の基本サイズ(mm)37.8981インチ当たり山数11ねじ径(inch)1.1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17143674
2016-05-24
用途: 圧力計の取り付け
製造業

旋盤を使いましたので、きれいに切れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする