SKC
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
1.1/4PS
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143324
品番
1.1/4PS SKS
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1.1/4PS
ねじ径
1.1/4PS
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
外径の基本サイズ(mm)
41.91
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.1/4