SKC
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
3/4PS14
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143525
品番
3/4PS14 SKH
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
3/4PS14
ねじ径
3/4PS14
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
外径の基本サイズ(mm)
26.441
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
3/4