SKC
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
1PS11
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143543
品番
1PS11 SKH
参考基準価格(税別)
¥39,325
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PS)(角度55°)
呼び寸法
1PS11
ねじ径
1PS11
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
26
外径の基本サイズ(mm)
33.249
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1