OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の バインド小ねじ
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17143695
品番
M3x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:62636
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ニッケルめっき
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.5
頭径(Φmm)
バインド:6.3
頭部形状
バインド頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。