SKC
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
1/2PF14
材質
合金工具鋼(SKS)
注文コード
17143708
品番
1/2PF14 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
1/2PF14
ねじ径
1/2PF14
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
18
外径の基本サイズ(mm)
20.955
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1/2