(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17143711 品番 M4x8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:62637 長さ(mm)8 材質/仕上鉄/ニッケルめっき 十字穴番号2 ねじピッチ0.7 頭径(Φmm)バインド:8.3 頭部形状バインド頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする