曜日別特売

ガス管用タップ PS・PF

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径1/4PF19材質高速度工具鋼(SKH)注文コード17143875品番1/4PF19 SKH
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ストレート(PF)(角度55°)

呼び寸法1/4PF19ねじ径1/4PF19材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)62刃長(mm)28シャンク径(Φmm)11外径の基本サイズ(mm)13.1571インチ当たり山数19ねじ径(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17143674
2016-05-24
用途: 圧力計の取り付け
製造業

旋盤を使いましたので、きれいに切れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする