OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の 丸小ねじ
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17144185
品番
W1/4x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:62313
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
山数
ねじ:20山
頭部形状
丸頭
穴の形状
すり割り(マイナス)
ねじの呼び
W1/4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。