OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17144289
品番
M3x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:628-041
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
2番
種類
P=3(SW+JIS W組込)
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。