曜日別特売

マシンタップ mm 細目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M6×0.75
M6×0.75
M7×0.75
M8×1.00
M9×1.00
M10×1.25
M11×1.25
M12×1.50
M13×1.50
M14×1.50
M15×1.50
M16×1.50
M17×1.50
M18×1.50
M20×1.50
M22×1.50
M24×2.00
M25×2.00
M26×2.00
M27×2.00
M28×2.00
M30×2.00
M33×2.00
ねじ径M6
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M33
ねじ径(mm)6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
30
33
内容量1個注文コード17145503品番M 6X0.75 SKS
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細目ネジ

呼び寸法M6×0.75ねじ径M6ピッチ(mm)0.75ねじピッチ(mm)0.75材質合金工具鋼(SKS)ねじ径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする