IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パワーボックス:ストレージ 定格電圧(V)12dc(ディスプレイモジュールから供給) 注文コード17145926 品番PFXSP5B10
参考基準価格(税別)¥164,260 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。

用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。 仕様パワーボックス:ストレージ モジュールベース:イメージ 定格電圧(V)12dc(ディスプレイモジュールから供給) 接続ドライバー数:4 出力範囲グラフィック:XGA SVGA クラスパワー インターフェイスシリアル × 2 イーサネット × 2 USB(Type A)× 2 USB(mini B)× 1 LINE出力 SDカードNVRAM 320KB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする