画面作成ソフトウェア GPPro EX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17145996 品番PFXEXEDV40CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥67,270 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
その他
必要な機材:[DVDドライブ]インストール時のみ使用
[USBポート]USB経由でHMIへの転送時に使用
[LANポート] Ethernet経由でHMIへの転送時に使用
仕様概要:画面作成ソフトウェア 対応OSWindows 10 32ビット / 64ビット版(Home / Pro / Enterprise エディション), Windows 11 64ビット版(Home/Pro/Enterprise エディション) メモリー容量OSのシステム要件に準じます。 機種パソコン:PC/AT互換機 言語表示【ハードウェアで表示できる】日本語、欧米、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、タイ語、キリル文字、【メニュー/ドキュメント】日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語 容量(GB)必要ディスク:最小値 2 (1ヶ国語増加ごとに140MB必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする