曜日別特売

マシンタップ ウイット 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法9/16W12左
ねじ径9/16W12左
ねじ径(inch)9/16
材質合金工具鋼(SKS)
内容量1個注文コード17146133品番9/16W12左 SKS
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法9/16W12左ねじ径9/16W12左材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)190刃長(mm)701インチ当たり山数12ねじ径(inch)9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする