ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328

ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328
ATS480C21Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146328

ソフトスターター ATS480シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電流(A)HD:170,ND:210
HD:170,ND:210
HD:88,ND:110
HD:110,ND:140
HD:140,ND:170
HD:210,ND:250
HD:250,ND:320
HD:320,ND:410
HD:410,ND:480
HD:480,ND:590
HD:590,ND:660
HD:660,ND:790
HD:12,ND:17
HD:17,ND:22
HD:22,ND:32
HD:32,ND:38
HD:38,ND:47
HD:47,ND:62
HD:62,ND:75
HD:75,ND:88
HD:790,ND:1000
HD:1045,ND:1200
内容量1個注文コード17146328品番ATS480C21Y
参考基準価格(税別)¥770,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。
二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。
幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。

仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD容量(kW)三相230V/HD:45、三相230V/ND:55、三相400V/ND:110、三相440V/HD:90、三相440V/ND:110制御方式電圧制御、独自トルク制御定格電流(A)HD:170,ND:210通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
注意
モーター容量はあくまで参考値になり、モーターメーカーや種類により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする