SKC
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
1.1/2W6
1.1/2W6
1.1/2W6
3/32W48
1/8W40
5/32W32
3/16W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径
1.1/2W6
1.1/2W6
1.1/2W6
3/32W48
1/8W40
5/32W32
3/16W24
1/4W20
5/16W18
3/8W16
7/16W14
1/2W12
9/16W12
5/8W11
3/4W10
7/8W9
1W8
1.1/8W7
1.1/4W7
1.3/8W6
1.5/8W5
1.3/4W5
1.7/8W4.1/2
2W4.1/2
ねじ径(inch)
1-1/2
1-1/2
1-1/2
3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-5/8
1-3/4
1-7/8
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
合金工具鋼(SKS)
高速度工具鋼(SKH)
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146352
品番
1.1/2W6 SKH
参考基準価格(税別)
¥169,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.1/2W6
ねじ径
1.1/2W6
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
330
刃長(mm)
140
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-1/2