仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD容量(kW)三相230V/HD:3、三相230V/ND:4、三相400V/ND:7.5、三相440V/HD:5.5、三相440V/ND:7.5制御方式電圧制御、独自トルク制御定格電流(A)HD:12,ND:17通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen