ATS480D22Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146416

ATS480D22Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146416
ATS480D22Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146416
ATS480D22Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146416
ATS480D22Y ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 17146416

ソフトスターター ATS480シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電流(A)HD:17,ND:22
HD:17,ND:22
HD:88,ND:110
HD:110,ND:140
HD:140,ND:170
HD:170,ND:210
HD:210,ND:250
HD:250,ND:320
HD:320,ND:410
HD:410,ND:480
HD:480,ND:590
HD:590,ND:660
HD:660,ND:790
HD:12,ND:17
HD:22,ND:32
HD:32,ND:38
HD:38,ND:47
HD:47,ND:62
HD:62,ND:75
HD:75,ND:88
HD:790,ND:1000
HD:1045,ND:1200
内容量1個注文コード17146416品番ATS480D22Y
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。
二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。
幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。

仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD容量(kW)三相230V/HD:4、三相230V/ND:5.5、三相400V/ND:11、三相440V/HD:7.5、三相440V/ND:11制御方式電圧制御、独自トルク制御定格電流(A)HD:17,ND:22通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
注意
モーター容量はあくまで参考値になり、モーターメーカーや種類により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする