曜日別特売

マシンタップ ユニファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径3/16NF32山数24(UNC)、32(UNF)1インチ当たり山数32注文コード17146675品番3/16NF32 SKS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ユニファイねじ用

呼び寸法3/16NF32ねじ径3/16NF32材質合金工具鋼(SKS)山数24(UNC)、32(UNF)1インチ当たり山数32ねじ径(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする