SKC
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
5/16NF24
山数
18(UNC)、24(UNF)
1インチ当たり山数
24
注文コード
17146693
品番
5/16NF24 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
5/16NF24
ねじ径
5/16NF24
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
18(UNC)、24(UNF)
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
5/16