SKC
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
3/4NF16
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
16
注文コード
17146754
品番
3/4NF16 SKS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
3/4NF16
ねじ径
3/4NF16
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/4