SKC
マシンタップ ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径(inch)
7/8
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
7/16
9/16
7/8
ねじ径
7/8NF14左
1/4NC20左
5/16NC18左
3/8NC16左
1/2NC13左
5/8NC11左
3/4NC10左
1NC8左
1/4NF28左
5/16NF24左
3/8NF24左
7/16NF20左
1/2NF20左
9/16NF18左
5/8NF18左
3/4NF16左
7/8NF14左
1NS14左
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146912
品番
7/8NF14左 SKS
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
呼び寸法
7/8NF14左
ねじ径
7/8NF14左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
9(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
7/8