シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種AKG、ALCP、ALK、ASC、ASD、ASX、ASXFA、AX、AXB、BT24、LAPA、LAPE、LASNA、LASNBA、LAXA、LAXE、LRLKA、LRLKBA、LRSCA、LRSCEA、LRSDA、LRSJA、LRXA、ST21、ST25、SV21DPB、SV25A4B、UTK、UTKB、UTL、UTLB、UTLR、UTLRB、XVR3 注文コード17147990 品番L-2A
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合機種3種類から選べます 他の種類を見る

オプション 取付L金具

適合機種
AKG、ALCP、ALK、ASC、ASD、ASX、ASXFA、
AX、AXB、BT24、LAPA、LAPE、LASNA、
LASNBA、LAXA、LAXE、LRLKA、LRLKBA、
LRSCA、LRSCEA、LRSDA、LRSJA、LRXA、
ST21、ST25、SV21DPB、SV25A4B、UTK、
UTKB、UTL、UTLB、UTLR、UTLRB、XVR3
材質
SPCC
(アイボリー)
種類取付L金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする