LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17148026 品番 LAD-100R-A
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。
保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。

幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 消費電力(W)2.5 取付径(Φmm)64 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする