曜日別特売
XVS96BMWN 電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 17148087

XVS96BMWN 電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 17148087
XVS96BMWN 電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 17148087
XVS96BMWN 電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 17148087
XVS96BMWN 電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 17148087

電子音警報器 XVS96シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17148087品番XVS96BMWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,640
材質本体:ポリカーボネート樹脂(黒)前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)端子台カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.4取付DIN(96×96)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)最大2信号線接点容量電源電圧以上10mA以上電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)色調ダークグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする