1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787 1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787 1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787 1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787 1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787 1011226-38 スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17148787

スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17148787 品番 1011226-38
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。 仕様撥水アッパー トラスコ品番208-1217 材質アッパー:本革 、先芯:スチール ブラック タイプアウトソール:耐油 サイズ(cm)24.5 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 機能ソール:踏み抜き防止 サイズ規格38(EU(ヨーロッパ))、5(UK(イギリス))、L7-7.5(US(アメリカ)) 耐圧迫性荷重(J)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする