ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの セーフティスニーカー
ビルケンシュトックジャパンの ミドルカットセーフティスニーカー
スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17148830
品番
1011226-43
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様
撥水アッパー
トラスコ品番
208-1221
材質
アッパー:本革 、先芯:スチール
色
ブラック
タイプ
アウトソール:耐油
サイズ(cm)
28
規格
EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
機能
ソール:踏み抜き防止
サイズ規格
43(EU(ヨーロッパ))、9(UK(イギリス))、L12-12.5/M10-10.5(US(アメリカ))
耐圧迫性荷重(J)
200