ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの セーフティスニーカー
ビルケンシュトックジャパンの ミドルカットセーフティスニーカー
スチール先芯入りスリッポンタイプ本革安全靴”QS400” ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
17149101
品番
1011226-42
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途
物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様
撥水アッパー
トラスコ品番
208-1313
材質
アッパー:本革 、先芯:スチール
色
ブラック
タイプ
アウトソール:耐油
サイズ(cm)
27
規格
EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
機能
ソール:踏み抜き防止
サイズ規格
42(EU(ヨーロッパ))、8(UK(イギリス))、L11-11.5/M9-9.5(US(アメリカ))
耐圧迫性荷重(J)
200