曜日別特売
500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110

 

500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110
500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110
500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110
500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110
500783-37 ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック ビルケンシュトックジャパン 17149110

ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード17149110品番500783-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

病院や薬局、ホテルやレストランなど長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるソフトなフットベッドを搭載した快適なサンダルです。

用途
ナースや薬剤師、ホテルスタッフ、ウェイトレス、ウェイターなど動きの多い職場。
仕様ソフトフットベッドトラスコ品番208-1211材質人工皮革(ビルコフロー)ブラックサイズ(cm)24サイズ規格37(EU(ヨーロッパ))、4.5(UK(イギリス))、L6-6.5(US(アメリカ))、足幅:ナロー靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする