ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの 静電靴
静電クロッグ”ボストンESD” ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28.5
注文コード
17149207
品番
61360-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電機能が求められる現場で履き心地と足の健康にこだわった機能を併せ持ったISO 61340取得の高機能クロッグサンダルです。
用途
半導体製造工場や精密機械工場、研究所など静電機能が求められる現場用に。
トラスコ品番
217-9410
色
ブラック
サイズ(cm)
28.5
規格
EN ISO 61340 認証