画像準備中

C型 大型ハッカー(吊フック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番158-2163 注文コード17149688 品番E2601
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。

トラスコ品番158-2163 全幅(mm)80 基本使用荷重(t)10 全高(mm)400 開口寸法(mm)100 爪長さ(mm)110 径(mm)吊環:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする