三木ネツレン
三木ネツレンの 大工道具
三木ネツレンの ハッカー/シノー
三木ネツレンの ハッカー/シノー本体
C型 大型ハッカー(吊フック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
158-2200
注文コード
17149706
品番
E2603
参考基準価格(税別)
¥288,400
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番
158-2200
全幅(mm)
80
基本使用荷重(t)
10
全高(mm)
660
開口寸法(mm)
200
爪長さ(mm)
130
径(mm)
吊環:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません