※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番157-9046 注文コード17149758 品番E2659
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

厚板で大物の重量物等の作業に最適です。

トラスコ品番157-9046 全幅(mm)170 基本使用荷重(t)10 全高(mm)438 寸法L2(mm)140 開口寸法(mm)120 爪長さ(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする