画像準備中

FH型 無傷ハッカー(吊フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番158-0616 注文コード17149767 品番E2690
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。
ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。
本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。

トラスコ品番158-0616 全幅(mm)19 基本使用荷重(t)0.5 全高(mm)112 クランプ範囲(mm)0〜16 径(mm)吊環:15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする