リストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17151621 品番MOH-CTLS01BK
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

デスクの角から手首や腕を守る!マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首の負担を軽減します。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。

用途
マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。
コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首や腕が角に当たらない設計です。
触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー ブラック 質量(g)本体重量:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×65×26(リストレスト厚16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする