リストレスト パームレスト ウェーブデザイン 【ノートパソコン キーボード 等操作の負担軽減】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17151639 品番 MOH-UKM01NV
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。手に優しくフィットするスポンジクッションは、長時間の作業でも手首の負担を軽減。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。

用途
波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。
2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。
スポンジクッションが手に優しくフィットし、長時間の作業でも手首への負担を軽減します。
ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:スポンジ・EVA ネイビー 質量(g)約103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×80×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする